ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65456268 品番BSL05S02【ワケあり】
在庫数量:残り100点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
保管・管理に便利な統一キー

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品鍵2個(内1個は予備キー) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約95 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7〜7.26、高さ:3〜3.26
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする