Yubin7 Ver2.6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65456390 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98020,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

住所・郵便番号の高速、高精度な変換を可能とするユーティリティ・開発支援ツールです。郵便番号辞書は、日本郵便から月に一度公開される郵便番号マスタを元に作成しており、常に最新のデータで検索を行うことができます。住所・郵便番号の様々な変換機能を提供するユーティリティを収録するほか、.NET 向けのクライアント、サーバーアプリケーションの開発で使用できる .NET Framework クラスライブラリと、Win32 アプリケーションの開発で使用できる32bit DLLを収録。住所・郵便番号変換に関わる様々な業務、システム開発に幅広く対応します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 対応OSWindows Vista(SP2以降)/7(SP1以降)/8/8.1/10 (32bit/64bit対応) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク100MB以上 使用CPU1GB以上
注意
※フレームワーク:.NET Framework 3.5(SP1以上) ※Office 対応バージョン:Excel 2003/2007/2010/2013、Access 2003/2007/2010/2013 ※その他動作環境詳細はメーカーHP確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OS/開発/言語ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする