組フタ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×長さ)(mm)720×580(2枚組) 寸法(mm)720×580(2枚組) 注文コード65457370 品番YFK-1275B(7)-K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は寸法・仕様など182種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(幅×長さ)(mm)720×580(2枚組) 適合ソレオ、リノビオ、BL認定品 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)720×580(2枚組) 商品タイプ組み合わせ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70072528
2023-08-16
用途:
風呂のふた
教育・研究機関

純正品とは異なりましたが、厚さが薄くなっており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする