画像準備中

アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65457638 品番 AZ-30550
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
シルバーグレー サイズ3S 種別ノータックパンツ 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)65 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属 股下(cm)77 アズワン品番64-9016-95 生地ライトストレッチツイル 色番003 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする