アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65457647
品番
AZ-30550
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
SS
種別
ノータックパンツ
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
70
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属
股下(cm)
77
アズワン品番
64-9017-04
生地
ライトストレッチツイル
色番
003
裾上げ
可