商品画像
タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの シャワー用品
タカギの シャワー用部品
シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65457816
品番
JSB1122M
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
肌あたりのいい極細水流です。
ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途
一般家庭用の浴室用品。
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。
付属品
シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1
適合
シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨
トラスコ品番
665-9830
幅(mm)
252
色
シルバー
高さ(mm)
301
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※接続部(ネジ)は、まっすぐによっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が削れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。
※本商品はシャワー以外の目的で使用しないでください。