カモ井加工紙
カモ井加工紙の 建築用テープ
カモ井加工紙の 目地用テープ
ボンドブレーカーKB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(33巻)
注文コード
65458489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!
外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!
手切れが良く貼りやすい!
良く馴染み伸びない!
用途
シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。
色
白
テープ幅(mm)
6
基材
特殊和紙
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
4.2
引張強度(N/15mm)
64.1
粘着力(N/10mm)
4.1
テープ長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋外使用可
注意
※シーリング材と接着しないことを事前にご確認下さい。
※被着体によって汚染することがあります。
※貼る面の挨・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。