カモ井加工紙
カモ井加工紙の 建築用テープ
カモ井加工紙の 目地用テープ
ボンドブレーカーKB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(13巻)
注文コード
65458525
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。
被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。
用途
シーリング用ボンドブレーカーテープ
色
白
テープ幅(mm)
15
基材
特殊和紙
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
4.2
引張強度(N/15mm)
64.1
粘着力(N/10mm)
4.1
テープ長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋外使用可
注意
※シーリング材と接着しないことを事前にご確認下さい。
※被着体によって汚染することがあります。
※貼る面の挨・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。