ボンドブレーカーKB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 65458550 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888

シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。
被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。

用途シーリング用ボンドブレーカーテープ テープ幅(mm)20 基材特殊和紙 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤アクリル系 伸び(%)4.2 引張強度(N/15mm)64.1 粘着力(N/10mm)4.1 テープ長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外使用可
注意
※シーリング材と接着しないことを事前にご確認下さい。
※被着体によって汚染することがあります。
※貼る面の挨・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする