画像準備中

アジト カーゴパンツ(ノータック) AZ-30551

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 裾上げ可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65458593 品番 AZ-30551
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
アイアンブルー サイズ3L 種別ノータックカーゴパンツ 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)95 仕様マジックテープ(ポケットフラップ) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)、(ポケットファスナー)エフロン(スライダー/プラスチック)、(前カン)金属 股下(cm)81 アズワン品番64-9017-85 生地ライトストレッチツイル 色番086 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65458374
2020-02-11
用途:
灯油作業時
卸売・小売業

履き心地がよく両サイドにホケットがあってとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする