シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード65458647 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タテ書きタイプが新登場!!
さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!
簡単に貼れて剥がせる!
糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!
様々な素材と相性抜群!
従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!

用途シール養生中に。 イエロー タイプタテ書き テープ幅(mm)21 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.1 主な用途シール養生中 引張強度(N/15mm)41.7 粘着力(N/10mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる、対候性、耐水性
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65458656
2025-06-10
用途:
仕上げコーキング
白石住設 様 (建設業・工事業)

最高です。今日知人からもらいさっそくコーキング後の注意喚起に使いました。こんな商品があったとはびっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする