養生用布粘着テープ No6800 無包装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 65458674 品番 No.6800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

無包装でゴミ削減!
包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!
紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!
糊残りが少なく手切れ性も良い!
テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!

用途吹付塗装用・養生。 テープ幅(mm)30 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤ゴム系 伸び(%)8 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)85.4 粘着力(N/10mm)3.69 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面の挨・油分・水分等引き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする