養生用エースクロスα

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18巻) 注文コード 65458726 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手で簡単に切れ、作業性がとても良い建築・養生用テープです。糊は、養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい仕様のため、安心してご使用いただけます。テープをカットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすいです。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 用途建築・塗装養生用 タイプ片面 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強粘着
注意
※被着体の剥がれ、糊残りの有無は事前にお確かめください。
※剥がす際は、ゆっくりと剥がしてください。
※使用用途以外には使用しないでください。電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※貼付ける面のほこり、油分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、しっかりと圧着してください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいと所へ置いてください。
※ご使用後は早めに、糊残りなどに十分注意しながらゆっくりと剥がしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする