アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖カッターシャツ AZ-43105
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
名入れ可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65458742
品番
AZ-43105
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
表前立て仕様、名札ループ付、ペン差し付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖カッターシャツ
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
54
首廻り(cm)
48
裄丈(cm)
76
後ろ丈(cm)
82
生地
ブロード
色番
001
胴回り(cm)
136
名入れ
可