パイオランYC 建築塗装養生

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード65458787 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。
接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。
手で切れて作業しやすい。

用途建築塗装養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着、透明 粘着タイプ強粘着
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする