光洋化学
光洋化学の 養生テープ
エースクロスαYWH 床養生
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
65458814
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用。
手切れ性向上による抜群の手切れ性。
カットした際の糸残りが少ない。
糊残りしにくい。
凹凸部にも馴染みやすく、剥がれにくい。
用途
床養生。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
フラットヤーン
テープ長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/25mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
中粘着
粘着タイプ
中粘着
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。