カットエースTFW

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード65458848 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。
光を反射しにくい。
手で簡単に切れ、作業性が良い。
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。

用途つや消し中粘着養生。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着 粘着タイプ中粘着
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする