エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 65458945 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。
弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。
手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。
カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。

用途カーペット・イベントマット仮固定用 テープ幅(mm)25 基材フラットヤーン テープ長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用 粘着力(N/25mm)弱粘着面:7、強粘着面:29 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着/強粘着、両面 粘着タイプ強/弱粘着
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする