72-1630 男女兼用パンツ 総ゴム 住商モンブラン 65459249 72-1630 男女兼用パンツ 総ゴム 住商モンブラン 65459249 72-1630 男女兼用パンツ 総ゴム 住商モンブラン 65459249 72-1630 男女兼用パンツ 総ゴム 住商モンブラン 65459249

男女兼用パンツ 総ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65459249 品番 72-1630
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

患者様の緊張もほぐれる、かわいいアニマルプリントスクラブ。
総ゴム仕様にサイズ調節可能なウエストひもをプラス。

チャコールグレイ サイズ4L ウエスト(cm)98〜110 ヒップ(cm)130 太もも周り(cm)80 股上(cm)30 股下(cm)90 素材フルダルドライトリコット 混率(%)ポリエステル100 特性制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする