※本体画像

グラインディング用ジルコニアベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 65459320 品番 E8080
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途 幅(mm)10 粒度#80 砥材Z(ジルコニア) 周長(mm)330 適合材一般金属や合金鋼など
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする