※本体画像

中国製軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65459408 品番 F5120
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)20 適合材金属・貴金属 入数(本)5
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする