長袖カッターシャツ AZ-43105

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65459537 品番 AZ-43105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ホワイト 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様表前立て仕様、名札ループ付、ペン差し付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖カッターシャツ 胸廻(cm)140 肩幅(cm)56 首廻り(cm)50 裄丈(cm)88 後ろ丈(cm)82 生地ブロード 色番001 胴回り(cm)140 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする