※本体画像

軸付ホイール型ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 厚さ(mm)2 注文コード65459575 品番B1040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は軸径・外径・厚さなど20種類から選べます 他の種類を見る

高品質のブラシ用材料を厳選しています。
豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 材質真鍮線(線径Φ0.1) 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)13 入数(本)3
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする