※本体画像

軸付ホイール型ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65459654 品番 B1613
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高品質のブラシ用材料を厳選しています。
豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 材質白羊毛(山羊) 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)20 入数(本)3
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする