※本体画像

筒型ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65459855 品番 B7401
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。
研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。
ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。

用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)8 入数(本)2
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする