※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の スパイラル型ブラシ
スパイラルブラシ ステンレス線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65459925
品番
B8500
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。
研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途
研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
材質
ステンレス線(線径Φ0.06)
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
外径(Φmm)
1
入数(本)
1
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。