※本体画像

軸付玉型ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65459995 品番B7502
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。
ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。
粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 軸径(Φmm)3 粒度#240 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 外径(Φmm)5 入数(本)2
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする