※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
精密加工用オール超硬カッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65460196
品番
K1762
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(Φmm)
6
適合材
金属・非金属
カット名称
クロスカット
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。