※本体画像

軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 注文コード65460214 品番N1922
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径・最高使用回転数11種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。
多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 外径(Φmm)4 適合材 入数(本)1
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする