ラッキーボーイエコサーフA

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 65460299 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を
採用したハンドクリーナー。
植物由来原料を100%使用したスクラブです。
洗浄力に優れています!

タイプスクラブ 商品タイプ詰替用 シリーズエコサーフA RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ラッキーボーイ  エコサーフ  エース
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
油汚れの手洗い
製造業

ポンプ式なので、ワンプッシュで適度な量が出てくるので使いやすいです
油汚れの手がきれいになります
詰め替えを常備しています

対象商品:
65460274
2025-05-09
用途:
自動車整備後の手洗い
製造業

スクラブ石鹸のケースに直接手を入れて取るタイプだと水がケースに入り不衛生ですが、こちらの商品はポンプタイプなのでその心配がありません。ポンプが詰まらず最後まで使えるかは様子を見ています。

2025-03-03
用途:
手の油洗剤に
有限会社城西計器 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色々な製品を購入・使用してきましたが、どれも汚れが落ちず、前回使用していた本品を再び購入して使用しましたが汚れがすごくよく落ちて助かりました。

2025-05-24
用途:
作業後の手洗いに
グリーンフラッグ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

油汚れが良く落ちます
長く手をこすると油がよく溶けてキレイに落ちます

対象商品:
65460283
2024-08-03
用途:
生花店での手洗い。
花のえき 様 (卸売・小売業)

生花店ては月に2回と年末に松を扱い、お盆にはマキを扱います。手についたマツヤニやマキの樹液を落とすのに最適です。普段は1.4kgのボトル入りを使用していますが、効果を実感してもらうためにお試しサイズあればいいと思います。

対象商品:
65460283
2023-11-10
用途:
機械、油作業のあとに

以前のエコサーフ・ラッキーボーイから使用しています。油汚れの落ちも良いです。★一つ落としているのは、以前のエコサーフと成分が変わったのか、粘度が変わったのかボトルの最後までうまく使いきれません。その時点で詰め替えをしても少々詰め替えがあまります。ボトルの問題かと思い、ボトルに充填してあるタイプも購入しましたが同じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
65460283
2023-11-02
用途:
機械油汚れが伴う作業時
じてん車いしい 様

一日に何回か使用していますが他の製品よりも汚れ落ちがよく手の荒れが少ないので気に入っています。変な匂いもありません。

対象商品:
65460283
2024-07-26
用途:
車検、整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作業後手が油で汚れたときに使用しますが普通に落ちます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする