モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65461823
品番
MC315-LP【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
タイプ
軽中量ラック200kg
セット内容
ビーム4本、安全ピン×8個
幅W(mm)
1500
色
ホワイトグレー
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
8
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。