ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード65462837 品番STP300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。
折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。

付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 質量(kg)0.72 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※必ず正しい取付方法によって取り付けて下さい。
※取付面が水平でない場合、畳んだ時に棚板が少し浮いたままになるので、必ず透明フィルムを使って下穴を正確に開けてください。
※ネジは必ず下地のきく場所を選んで取り付けて下さい。
※本製品は2人以上の方で取付作業をして頂く事をお勧めします。
※耐荷重は金具単体の強度であり、あくまで参考です。取付側の下地の材質によって使用荷重は大きく異なります。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※ぶらさがったり、板の上に乗ったり衝撃(急な荷重)を与えるような使い方はしないでください。
※棚板を持ち上げたり、下げたりする際にレバー以外の金具付近には手をかけないで下さい。(指をつめて怪我をする恐れがあります。)
※ストーブ等の高温のものの近くでは使用しないでください。
※品質を保つために、時々やわらかい布でカラ拭きして下さい。(水拭きや洗剤、薬品等は使用しないで下さい。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65462837
2025-12-22
用途:
車の後部座席の折りたたみ食台。

商品としては問題はないが、折たんだ際のガタつきと開閉止めが無い。開閉キャッチマグネットを付属部品として有れば問題解消かも!

2025-02-17
用途:
木工事
建設業・工事業

高級感があり使用勝手もよく、とても満足できる良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする