横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ナチュールカラーリリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65465655
品番
FA -7336
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
高さ(cm)
花:8.5
材質
鉄 PU PVC
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
55