高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用フィルター
交換用空気清浄フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
65470048
品番
FH-150KRFD
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
浴室換気乾燥暖房機 システム部材
角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様
●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm〜40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
適合
Φ150用
材質
PP不織布
タイプ
高性能タイプ
入数(枚)
5
対応機種
KRFD-150FH/FHK