横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ドラセナアイチアカブッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65470117
品番
GL -5256
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
レッド
幅(cm)
40
長さ(cm)
葉:17.5〜20.5
全長(cm)
44