横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
カラーヒューケラブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65470187
品番
GL -5263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄
色
バーガンディー
幅(cm)
30
全長(cm)
23
寸法(Φcm)
葉:4〜8