※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFC-100FCK 角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業 65470267 KRFC-100FCK 角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業 65470267 KRFC-100FCK 角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業 65470267 KRFC-100FCK 角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業 65470267

角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65470267 品番 KRFC-100FCK
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自然給気レジスター
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます

仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付 材質オール樹脂製 ブラック タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×79 開口寸法(mm)Φ110 入数1台 開口面積(cm2)有効:34.5(半開時)、61.1(全開時) 呼び径(Φmm)100 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする