横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ベゴニアブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65470309
品番
GL -5271
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
全長(cm)
30
寸法(Φcm)
葉:3.5〜7