FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65470459 品番LGWC45552F
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型
必要なときだけ点灯してムダをなくす。
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。

仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
注意
※調光操作不可。
※灯具のみの販売です。ポールは別売りとなります。
※ケーブル別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする