NDN97980SKLR9 天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471290 NDN97980SKLR9 天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471290

天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)17000 注文コード65471290 品番NDN97980SKLR9
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付 種別高天井用ダウンライト タイプ天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)130.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光束(Lm)17000 入数1台 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 パネルアクリル(乳白つや消し) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)372 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 調光範囲約5%〜100%
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。枠は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする