Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
スライド式手動調光操作器
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
162
仕様
シングルフェーダ数:4本、専用調光信号:リモートバス方式、操作用押ボタン:ON/OFF 各1コ
注文コード
65471457
品番
NQ77004QWK
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シングルフェーダ数:4本、専用調光信号:リモートバス方式、操作用押ボタン:ON/OFF 各1コ
適合
スイッチボックス:3コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
種別
スライド式手動調光操作器
幅(mm)
162
高さ(mm)
120
入数
1台
注意
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。