スライド式手動調光操作器

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)324 仕様シングルフェーダ数:16本、マスターフェーダ数:1本、専用調光信号:リモートバス方式、操作用押ボタン:ON/OFF 各1コ 注文コード65471597 品番NQ77016K
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は幅・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様シングルフェーダ数:16本、マスターフェーダ数:1本、専用調光信号:リモートバス方式、操作用押ボタン:ON/OFF 各1コ 適合スイッチボックス:WR7025 種別スライド式手動調光操作器 幅(mm)324 高さ(mm)290 入数1台
注意
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする