XND0608WWKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471780 XND0608WWKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471780

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 光束(Lm)605 注文コード65471780 品番XND0608WWKLE9
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は光源色・光束など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 セット内容本体 NDN28001WK、電源ユニット NNK06010N LE9 種別ダウンライト 質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 電圧(V)100〜242 消費電力(W)4.2 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144 光束(Lm)605 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)96 配光タイプ広角 LED交換可能(LEDランプ) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする