3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1〜5Vと0〜10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) リード線オプション:電源・出力リード線なし 注文コード65472157 品番PFGV301-RT-M-A1Y
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は出力仕様・リード線など240種類から選べます 他の種類を見る

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。
・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。

用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ 取付オプション:ブラケットA(垂直取付) タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 コネクタセンサ接続用コネクタなし 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1〜5Vと0〜10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) リード線オプション:電源・出力リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書なし
注意
※設定流量、表示可能範囲は適用フローセンサによってことなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする