横浜ディスプレイミュージアム
ダブルフィニッシュポットトールS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65472926
品番
RFB-420
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
セラミック
サイズ
S
幅(cm)
14.5
高さ(cm)
21.5
奥行き(cm)
8