曜日別特売
RGB-828 ウィンディーアースベースS 横浜ディスプレイミュージアム 65473459

ウィンディーアースベースS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード65473459品番RGB-828
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ガラスサイズS高さ(cm)19.3口径(Φcm)10.5寸法(Φcm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする