※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
3/8
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
65474877
品番
ET3/8-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,535
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
18.0
寸法L1(mm)
24.4
寸法L2(mm)
34.2
寸法L4(mm)
43.0
寸法L5(mm)
48.8
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65474877
ET3/8-PT3/8
13195205
ET3/8-PT3/8
プッシュワン Eシリーズ ティー
ニッタ
1個
¥
739
税込
¥
813
品番が変更になりました