アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
貼りつくシンク洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65474913
品番
KFG01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
キッチン周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており、磨くたびに汚れがつきにくくなります。使わないときは貼りつけて保管できます。
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
85×64×22
本体質量(g)
24
適合用途
シンク
繰り返し・詰め替え
対応