アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの メラミンスポンジ
めちゃ落ち〜る ビッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475157
品番
AX053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
手アカ、水アカ、茶シブなどの汚れが、水を含ませて軽くこするだけで驚くほどきれいに落ちます。ステンレス、ガラス、鍋、シンク、洗面台、湯おけなどに。
材質
メラミンフォーム
寸法(mm)
240×137×40
本体質量(g)
18
適合用途
食器洗い、水回り(陶器洗面台)掃除、風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応