アイセン
アイセンの 手洗い用品
アイセンの 爪ブラシ
手洗い習慣ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475394
品番
BX165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手全体や爪の中、指の間などの汚れを無理なく優しく洗えます。極細毛で細部の汚れも しっかり落とせるので、インフルエンザ予防に適しています。 皮膚や爪に優しい、やわらか素材です。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
105×55×25
本体質量(g)
37
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応